インクリメンタル形 :「NIDEC」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 1000 回の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:1000●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-89
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
Copal Electronics RMS シリーズは、非接触型の手動調整式磁気ロータリエンコーダです。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 50 パルスの出力が可能です。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:マイナス
軸径(Φmm)20
タイプ光学式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.04/0.05/0.07
分解能25/50/100(P/R)
機能クリック[REC:クリック付、RES:無]、スイッチ機能:無
出力波形RES20:飽和波形(A、B相)/疑似矩形波(A、B相)、REC、RES20B/D:矩形波(A、B相)
シャフト形状マイナス
アズワン品番65-7157-96
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネルマウント
パルス/回転50
エンコーダ信号デジタル方形波
エンコーダ読み出しインクリメンタル
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:200パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0460-02
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
。温度補償機能内蔵。原点信号付き(Z 相)。電源電圧は 5 ~ 12 V、24 V に対応。ローコスト設計。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B・Z●分解能:360パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 44.0mm:本体径 30.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5~12V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0460-03
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0460-09
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
Copal Electronics REC シリーズは、非接触型の手動調整式光学式ロータリエンコーダで、クリック式です。角度変位を直接出力デジタル方形フォームに変換して、ロジック回路に供給します。これは、ケーブルワイヤ出力インターフェースを備え、1 回転あたり 25 パルスです。小型軽量 パネルシールなし RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●パルス数:50●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:20 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:フラット
アズワン品番65-7157-11
1個
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属しており、1 回転あたり 1024 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付
仕様●パルス数:1024●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-97
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 200 回の分解能に対応しています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼ
仕様●パルス数:200●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-80
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
無接触、マンマシンインターフェイス用。小型、軽量。クリック内蔵タイプ(REC20、REC20C、REC20D、RECW20D)。パネル防水(RESW20D、RECW20D)
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 31.0mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:50.0mA●出力形式:方形波
アズワン品番67-0356-38
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
小型、Φ20 mm。低トルク、低イナーシャ。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A●分解能:300パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 21.9mm:本体径 20.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●出力形式:正弦波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0459-99
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ
アズワン品番67-0459-97
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
樹脂シャフトによる静電気対応。小型 16 mm 角のコンパクトサイズ。スイッチ付でローコスト設計。スイッチ寿命も回転寿命も 100 万回。RoHS 指令対応
仕様●出力相:A・B●分解能:50パルス●実装:はんだ付け●サイズ:高さ 33.0mm:幅 16.0mm:奥行 16.0mm(端子を除く)●動作形式:光学式●電源電圧:DC5V●電源電流:30.0mA●出力形式:方形波●RoHS:2016/03/28時点
アズワン品番67-0460-10
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
Copal Electronics の光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 360 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロ
仕様●パルス数:360●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7155-95
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
仕様●シリーズスペック●タイプ:光学式非接触型(インクリメンタル)センサ用●電源電圧:DC 5V●素子最大電流:50mA Max. [at 25℃]●出力波形:近似正弦波(A相のみ)●分解能(P/R):100 / 200 / 300●備考:軸受選択可:ボールベアリング / スリーブ
アズワン品番67-0459-98
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
Copal Electronics 光学式ロータリエンコーダは、RE30E シリーズに属し、1 回転あたり 400 の分解能を備えています。動作原理は、回転ディスクのスリットを通過する LED の光が光センサを作動させるときなどです。擬似正弦波であるフォトセンサの出力は、電圧コンパレータによって方形波に成形され、ロジック回路に供給されます。温度補償回路付き ゼロイ
仕様●パルス数:400●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5 - 12V dc●軸径:4 mm●実装タイプ:パネルマウント●シャフトスタイル:プレーン●終端スタイル:ケーブル
アズワン品番65-7156-02
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
光学式エンコーダ REC16シリーズ。樹脂シャフトによる静電気対応 小型16mm角のコンパクトサイズ 回転寿命100万回
仕様●パルス数:25●エンコーダ信号:デジタル方形波●供給電圧:5V dc●軸径:6 mm●取り付け穴径:9mm●実装タイプ:スルーホール●シャフトスタイル:フラット
日本電産コパル電子 RMSシリーズは、非接触型の手動調整式磁気式ロータリエンコーダです。クリックする必要はありません。原理構造は磁気センサと磁気ドラムで構成されています。磁気効果を直接出力デジタル角形に変換し、ロジック回路に供給します。ケーブルワイヤ出力インターフェイスを備え、1 回転あたり 100 パルスです。低電力消費 スムーズな回転で
仕様●パルス/回転:100●軸径:20mm●実装タイプ:パネル取り付け
軸径(Φmm)20
タイプ磁気式非接触型(インクリメンタル)設定用
出力電圧出力
最大電流(A)0.015
分解能100/200/256(P/R)
機能クリック:無、スイッチ:無
出力波形矩形波(A、B相)
アズワン品番65-7347-56
供給電圧(V)5dc
実装タイプパネル取り付け
パルス/回転100
1箱(5個)
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。