7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Omron E6B2-CW シリーズは、PNP オープンコレクタ出力の回転軸あたり 500 パルスモデルのインクリメンタルエンコーダで、配線済みモデル( 0.5 m )です。IEC : IP50 保護等級
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:12 → 24 V アズワン品番65-7273-70
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

E6C2シリーズインクリメンタルエンコーダ。オムロンのE6C2インクリメンタルエンコーダは、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。パルス数を集計することで回転数を検出できます。逆接続や負荷短路の保護により信頼性が向上しています。特長と利点。インクリメンタル型。外径: 50 mm。分解能: 最大2000 ppr。IP64等級。シールドベアリング
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:360●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:PNPオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP64●全体の高さ:60mm●全体の幅:50 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●実装タイプ:クランプフランジ●許容電流値:100 mA アズワン品番65-7294-27
1個
75,980 税込83,578
7日以内出荷

アブソリュートロータリエンコーダ。インクリメンタルエンコーダとほぼ同じアブソリュートエンコーダ ロボット制限信号に理想的 自動機械タイミングの非常に正確な検出 プラスチックボディ
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:256●最大回転数:1000rpm●出力信号タイプ:オープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●解像度:8 Bit●IP保護等級:IP50●全体の高さ:50mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:5 kHz アズワン品番65-7293-21
1個
59,980 税込65,978
欠品中

汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:6mm●IP保護等級:IP50●全体の高さ:59mm●応答周波数:100 kHz アズワン品番65-7358-65
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

Omron E6B2-CWZ1X シリーズは、回転あたり 500 パルス、ラインドライバ出力のインクリメンタル回転式エンコーダ、配線済みモデル( 0.5 m )で、軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。回転数はで検出できますIEC : IP50 保護等級 金属ディスクで強化された耐衝撃性
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:500●最大回転数:6000rpm●出力信号タイプ:ラインドライバ●シャフトのタイプ:ラジアル , スラスト●電源電圧:5 V アズワン品番65-7272-85
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dc アズワン品番65-7276-57
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

汎用インクリメンタルエンコーダ。インクリメンタルエンコーダは軸の回転変位に従ってパルス列を出力します。 パルス数を集計することで回転数を検出できます。 逆接続、負荷短路の信頼性の向上 保護。慣性モーメント: 1 x 106 kg・m (最大)、3 x 107 kg・m (最大) @ 600 P/R (最大) 外径E6A2: 25 mm 外径E6B2: 40 mm 外径E6C2: 50 mm 外径E6C3: 50 mm 外
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:100●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:ソリッド●軸径:4mm●解像度:100 ppr●IP保護等級:IP50●全体の高さ:46.5mm●全体の幅:22 Dia.mm●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●応答周波数:30 kHz アズワン品番65-7352-01
1個
44,980 税込49,478
欠品中

『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります