1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品カプリング形E69-C06B、サーボマウント用取りつけ金具形E69-2、六角スパナ、取扱説明書 材質(本体)アルミニウム 質量(g)約280(梱包状態) 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 保護構造IEC規格 IP50 耐電圧コンデンサアースのため除外します。 材質(ケース)亜鉛合金 分類シャフトタイプ 消費電流(mA)150以下 周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと) 慣性モーメント(kg・m2)3×10-6以下 立ち上り/立ち下がり時間1μs以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 出力軸許容ラジアル荷重(N)50(ただし精度保証時は20) 出力軸許容スラスト荷重(N)30(ただし精度保証時は10) 材質(取付金具)鉄 亜鉛メッキ 最大応答周波数(kHz)200 起動トルク(mN・m[gfcm])9.8以下 周囲温度(℃)使用時:-10~70保存時:-25~80(ただし氷結しないこと) 出力相A、B、Z相 出力位相差A相、B相の位相差90°±25°(1/4T±0.07T) 材質(シャフト)SUS303 絶縁抵抗コンデンサアースのため除外します。 エンコーダ種類インクリメンタル形 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z 各方向 3回
1個
55,980 税込61,578
当日出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります