インクリメンタル形 :「エンコーダ用取付カナグ」の検索結果
カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測
仕様慣性モーメント:4gcm2
質量(g)70(ケーブル含む)
タイプ測長用
使用温度範囲(℃)0~45
電源(V)DC4.5~13
保護構造IP50
出力形態オープンコレクタ
許容回転数(min-1[r.p.m])3000
取付内径(Φmm)(軸)8
消費電流(mA)50以下
使用湿度範囲35~90%RH(結露無きこと)
出力容量残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下
ケーブル出力/2mΦ3(先端未処理)
保存温度範囲(℃)-20~80
耐衝撃(m/s2)(耐久)490(50G)
耐振動39.2m/s2(4G)で30分
出力相A、B、Z相
出力位相差90°±45°
起動トルク(N・m)5×10-3
伝送距離(m)15以下
出力耐電圧(V)30
『ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります
- インクリメンタル形
- アブソリュート形
- ロータリエンコーダ周辺機器
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。