絞り込み
パルス数
  • 8192
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 256(4)
  • 360(2)
  • 720(2)
  • 1024(3)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パルス数から絞り込む
6(1)
8(1)
12(1)
32(1)
40(1)
256(4)
360(2)
720(2)
1024(3)
8192
マルチターンアプソリュートロータリエンコーダ AUTONICS(オートニクス)マルチターンアプソリュートロータリエンコーダAUTONICS(オートニクス)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
単回転10bit(1024分割)、多回転13bit(8192回転)の計23bit(8388608分割)の分解能があります。
用途NC旋盤のドリル位置制御、工作機器のテーブル角度制御に。駐車設備(車のターンテーブル制御)などに。付属品ブラケット、カップリング長さ(mm)91検出方式光学式外径(Φmm)50周波数(kHz)最大応答:50許容回転数(min-1[r.p.m])3000分解能単回転:1024分割、多回転:8192回転電源電圧(V)12~24VDC±5%(リップルP-P:5%以下)使用周囲温度(℃)-10~70、保存時:-25~85軸外径(Φmm)8起動トルク70gf.cm以下(0.0069N.m以下)使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~90%RH最大応答周波数(kHz)50取得規格CE、EAC耐衝撃50G最大/max出力コードバイナリコードIP等級IP64(防塵、防油保護)使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~90

ロータリエンコーダ』には他にこんなカテゴリがあります

アブソリュート形