ロータリエンコーダ周辺機器 :「3m 梱包用」の検索結果
エンコーダからの位相差信号を入力し回転方向の判別出力
応答周波数は120kHzの高速応答
DINレール取付可能。薄型タイプのため優れた実装効率
前面の切り替えスイッチにより、Z相の理論反転が可能。電圧出
力、オープンコレクタ出力どちらのタイプも接続可能
質量(g)約100(梱包状態)
材質(ケース)ABS
制御出力オープンコレクタ
応答時間(出力)2μs以下
消費電流(mA)50以下
周囲湿度(%RH)動作、保存時:35~85(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
最大応答周波数(kHz)120
周囲温度(℃)動作時:-10~+55保存時:-25~+80(ただし、氷結、結露しないこと)
衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 各3回
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。