透過形 :「万力 小型」の検索結果
関連キーワード
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状その他
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)10000
出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子赤色LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
感度ボリウム連続可変ボリウム装備
電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下
応答時間10ms以下
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
付属品調整ドライバ:1本
質量(g)投光器:約100、受光器:約140
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など
センサ形状その他
検出対象不透明体
検出方式透過型
検出距離(mm)30000
出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時)
投光素子赤外LED(変調式)
保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS)
最小検出物体Φ20の不透明体
繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能
材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート
使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと)
保存温度範囲(℃)-30~70
保存湿度範囲35~85%RH
使用湿度範囲35~85%RH
使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500
電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間
消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下
応答時間10ms以下
電源表示灯赤色LED(通電時点灯)
動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)
安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)
耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回
耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて)
質量(g)投光器:約125、受光器:約140
『フォト・マイクロセンサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。