透過形 :「SUNX NX5」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)10000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤色LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.1以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 感度ボリウム連続可変ボリウム装備 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 自動干渉防止機能干渉防止フィルターにて対応 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 付属品調整ドライバ:1本 質量(g)投光器:約100、受光器:約140
1個
9,198 税込10,118
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)フリー電源・小型ビームセンサ 透過型 長距離
フリー電源、長距離検出、高信頼、小型サイズ光軸調整が容易
用途立体駐車場での車の位置検出、コンベア上のワーク検出、ゴルフ練習機のボール確認など センサ形状その他 検出対象不透明体 検出方式透過型 検出距離(mm)30000 出力方式リレー接点1c、・開閉容量:250V AC 1A(抵抗負荷)、30V DC 2A(抵抗負荷)、・電気的寿命:50万回以上(開閉頻度3600回/時)、・機械的寿命:1億回以上(開閉頻度36000回/時) 投光素子赤外LED(変調式) 保護構造IP66(IEC)、耐水形(JIS) 最小検出物体Φ20の不透明体 繰返し精度(mm)0.2以下(検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.3×2(2芯)キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100m(投・受光器各)まで可能 材質ケース:ポリカーボネートレンズ:ポリカーボネートカバー:ポリカーボネート 使用周囲温度(℃)-20~55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~70 保存湿度範囲35~85%RH 使用湿度範囲35~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 電源電圧(V)24~240 AC±10%または12~240 DC±10% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)電源・出力間:AC1500 1分間、リレー接点端子間:AC1000 1分間 消費電力(VA)投光器:1.5以下、受光器:2以下 応答時間10ms以下 電源表示灯赤色LED(通電時点灯) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯) 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回 耐ノイズ電源ライン:1500Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs、ふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅0.5μs(ノイズシュミレーターにて) 質量(g)投光器:約125、受光器:約140
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)