振動センサ :「無線温度計」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
TE Connectivity 8911 ワイヤレス加速度計( POC 用)は、センサ、データコレクタ、デジタル信号プロセッサ、及び無線を、振動データと温度データの両方を測定するコンパクトなバッテリ駆動の 1 台に統合します。モデル 8911 ワイヤレス加速度計は LoRaWAN 通信プロトコルを使用しており、シンプルで信頼性が高く安全な手段で、有線システムの設置コストが非常に高額になる工場内の条件ベースのメンテナンスを拡張し、既存のプロセス制御及び情報システムでデータを利用できるようにします。加速度及び温度出力 コンパクト設計、スタッド取り付け 最大 5 年間のバッテリ寿命 低消費電力 動作温度-20 → +60℃ 共振周波数: 30 kHz 確実で干渉のない伝送
仕様●電流 Max:35 A●最大AC電圧:3.5V●最大DC電圧:3V●動作温度 Min:-20 → 60℃●動作温度 Max:-40 → 120℃●寸法:78 x 31.5 x 31.5 mm●コード番号:219-3082
アズワン品番65-7325-83
1個
¥159,800
税込¥175,780
欠品中
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。