傾斜センサ :「アナログ測定器」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 長さ: 45 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0654 アズワン品番65-7323-52
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷

Baumer の GIM500R 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、極性反転から保護しています。長さ 1 m のケーブルで M12 コネクタを使用しました。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護: IP 69K 長さ: 52 mm
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0666 アズワン品番65-7325-24
1個
91,980 税込101,178
7日以内出荷

Baumer の 1 次元傾斜センサは、アナログ測定範囲が 0 → 360 ° の金属製ハウジングを使用し、短絡及び極性反転から保護しています。長さ 0.3 m のケーブルを使用しています。動作温度: -40 → +85 ℃ 保護等級は IP 67 / IP 69K です 分解能: 0.2 °
仕様●電源電圧:30 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-40℃●コード番号:210-0656 アズワン品番65-7325-23
1個
45,980 税込50,578
7日以内出荷