4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
漏液検出器。アンプ。半導体製造装置から食品加工機まで幅広い用途に対応。
全長(mm)12.8 質量(g)約14 全幅(mm)28.8 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃)-10~55 主な用途漏液検知 抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上 使用周囲湿度45~85% 消費電力(mW)1000以下 配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間 全体的な深さ(mm)46 応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
全長(mm)12.8 質量(g)約14 品名アンプ シリーズK7L 全幅(mm)28.8 応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃)-10~55 主な用途漏液検知 抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上 耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引 使用周囲湿度45~85% 消費電力(mW)1000以下 配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間 衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回 全体的な深さ(mm)46 耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途漏液検知 全長(mm)12.8 質量(g)約14 備考プッシュインPlus端子台ソケット用 全幅(mm)28.8 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃)-10~55 主な用途漏液検知 抵抗(MΩ)(動作)0~50可変レンジ0:0~0.25、レンジ1:0~0.6、レンジ2:0~5、レンジ3:0~50(復帰)動作抵抗値の105%以上 使用周囲湿度45~85% 消費電力(mW)1000以下 配線可能距離配線用ケーブル:50m以下漏液検知帯:10m以下配線用ケーブルは、0.75mm2 600V VCT 3芯、漏液検知帯はメーカ指定品を使用し、完全絶縁処理を施した場合の値です。(0.2mm2も使用可能です)。 使用条件漏液検知帯と組合せて使用 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz) 耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部AC1000 50/60Hz 1分間 全体的な深さ(mm)46 応答時間(ms)(漏液検出)動作時/800以下、復帰時/800以下、電源投入時立ち上がり時間/2s以下 制御対象薬液、純水など固有抵抗の高い液体
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下 質量(g)約14 タイプセンサ断線検出機能あり 消費電力(W)1以下 電源電圧(V)DC12~24 機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰 応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下 絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10 使用周囲温度(℃)-10~55 抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ 使用周囲湿度45~85% 使用電圧範囲(V)DC10~30 出力形式NPN接続:可、PNP接続:否 耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング