漏液センサ :「安全用」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
アンプ内蔵形漏液スイッチHPQ-Dシリーズは、主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において
酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
材質(本体)PFA、(ケーブル)PFA被覆、(プラケット)PVCもしくはPFA(SUS)
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24
消費電流(mA)30以下
関連資料(7.24MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
61日以内出荷
材質コード:PFA被覆
材質(本体)PFA
質量(g)約55
種類漏液センサ
使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)
保護構造IP67(IEC規格)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間
検出方式反射形
電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)
光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)
制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)
消費電流(mA)30以下
絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)
保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路
保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)
材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板
耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回
表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間
標準検出物体水
関連資料寸法、仕様情報(7.24MB)
動作形態正常時オン、漏液検出時オフ
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
種類漏液センサ
検出対象水
検出方式反射型
保護構造IP67(IEC規格)
電源電圧(V)DC12~24±10%(リップル10%以下)
仕様NC、PPタイプ
関連資料(7.24MB)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。