漏液センサシステムアズワン12日以内出荷
水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
アズワン品番1-4308-01仕様漏液センサシステム付属品漏液センサ×1本、ACアダプター(DC15V)寸法(mm)185×229×98(ゴム足除く)出力ブザー音(ON/OFF切替)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)電源AC100V 50/60Hz 0.3A電源コード(m)1.8表示灯センサ状態表示灯(3ヵ所)、電源表示灯接続口3ヶ所(センサー)