MEMSフローセンサ :「流速測定用」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
質量(g)6.3
保護構造IEC規格 IP40
出力電圧(V)DC0~DC5.7(負荷抵抗10kΩ)、(絶対最大定格)DC6
再現性±0.4%F.S.
材質(ケース)PPS
電源電圧(V)(使用電圧範囲)DC10.8~26.4、(絶対最大定格)DC26.4
保存温度(℃)-40~80
消費電流(mA)無負荷、Vcc=DC12~24V、25℃において、15以下
絶縁抵抗(MΩ)センサ外壁とリード端子間20以上(DC500V絶縁抵抗)
出力信号DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ)
温度の影響周囲温度 -10~60℃では、25℃特性の±5%F.S.
適合流体空気
動作温度(℃)-10~60
動作湿度(%)35~85RH
端子3端子コネクタ
耐電圧(V/min)センサ外壁とリード端子間 AC500 50/60Hz(リーク電流 1mA以下)
保存湿度範囲(%RH)35~85
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。