質量(g)250以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色赤消費電流(mA)DC12V/177・ DC24V/87使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1
質量(g)300以下適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号)定格電圧(V)DC12/DC24発光色赤消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116使用周囲温度(℃)-30~+80点滅トリプルフラッシュ取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0耐水性JIS D 0203-1994 S1色(グローブ)透明