1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子。SMLD LEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:375mcd●長さ:37.1mm●コード番号:369-3920 アズワン品番65-7247-06
1個
3,698 税込4,068
欠品中

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります