小型表示灯 :「24V LED」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(11)
AC/DC24(15)
DC5(1)
DC24(26)
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ランプは、Idec 照光式押ボタン、回転式 / HW シリーズスイッチアセンブリで使用します。
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:黄●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mm●コード番号:213-1471 アズワン品番65-7240-44
1個
789 税込868
7日以内出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
658 税込724
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
569 税込626
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 保護構造IP65 取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0) 光源LED
1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
699 税込769
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED
1個ほか
519 税込571
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
569 税込626
翌々日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
当日出荷から39日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0) 光源LED 保護構造IP65
1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
3日以内出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
689 税込758
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
929 税込1,022
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V 保護構造IP65
1個
1,598 税込1,758
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります