小型表示灯 :「led燈」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
-(2)
AC24(7)
AC/DC6(4)
AC/DC12(2)
AC/DC24(10)
DC5(5)
DC12(23)
DC24(22)
DC110(2)
その他(13)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 保護構造IP65 取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0) 光源LED
1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
689 税込758
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12 形状 取付穴径(Φmm)12 光源LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
349 税込384
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED
1個ほか
519 税込571
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
589 税込648
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0) 光源LED 保護構造IP65
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
539 税込593
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
579 税込637
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)- 形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)- 形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
翌々日出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
399 税込439
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
翌々日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED 仕様ポリアリレート樹脂
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

1箱(10個)
6,698 税込7,368
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

定格電圧(V)DC110 形状 光源LED
1個
2,998 税込3,298
81日以内出荷

定格電圧(V)DC110 形状 取付穴径(Φmm)12.2
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります