「定格電圧(V)」から絞り込む
パワーLED回転灯 Φ84 LAP-Aシリーズ 点滅/点灯シュナイダーエレクトリック9日以内出荷
Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅<br />多機能タイプ。<br />独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />点滅速度を本体で簡単に調節できます。<br />点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。<br />無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。<br />グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84高さ(mm)168引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)70音色無
LED表示灯 Φ84 LAPEシリーズ/LAXEシリーズシュナイダーエレクトリック9日以内出荷
Φ84、回転灯と置き換え可能 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。<br />消費電力2Wの省エネ設計です。<br />取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。<br />保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。<br />(正方向取付け時)直付けタイプに、<br />オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84質量(kg)0.19消費電力(W)2引出し線長さ(mm)500音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
積層信号灯Qlight税込¥10,261~¥9,328~
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥20,878~¥18,980~
表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥41,778~¥37,980~
DK233大日製作所税込¥2,748¥2,498
フットスイッチINSIZE(インサイズ)税込¥14,278¥12,980
フットスイッチアイデアル・メディカル税込¥21,998¥19,998
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥8,798~¥7,998~
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥13,178~¥11,980~
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥21,978¥19,980
フットスイッチオジデン(大阪自動電機)税込¥6,158¥5,598