「定格電圧(V)」から絞り込む
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプシュナイダーエレクトリック当日出荷から9日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64質量(kg)0.2高さ(mm)98取付径(Φmm)64音色無
LED表示灯 Φ64 LADシリーズ 点滅/点灯 ソケットタイプシュナイダーエレクトリック9日以内出荷
Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64質量(kg)0.2色黄高さ(mm)98消費電力(W)2.5取付径(Φmm)64音色無定格制御電源電圧(V)100 AC
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
ページ: 1/ 3
フラッシュ表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378~¥23,980~
回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378¥23,980
表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~