小型表示灯 :「LEDライト」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
EN / IEC 60947-5-1。CSA C22-2 no14、UL 508、CCC、GOST。取り外し可能な端子台付きのベースユニット、下部 / 側面のケーブル差込口、カラー照明装置。Schneider XVBL信号灯。Schneider Harmony XVBL信号灯は、機械の開始 / 停止、資材切れ、技術者の呼び出し、障害信号など、機械動作 / 設置作業のさまざまな状態を表示できる360度可視信号装置です。点灯 / 点滅ライト 橙色、青色、緑色、赤色、黄色、透明の装置 LED / 白熱灯は別売り ポリカーボネート製 屋内用途専用 IP65等級
仕様●電源電圧:24 V ac 、24 → 48 V dc●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯 , 白熱灯●電流タイプ:AC , DC●ベース直径:70mm●本体色:黒●ランプ含む:なし●シリーズ:XVBL●高さ:139mm●IP保護等級:IP65, IP66●コード番号:814-4953
アズワン品番65-7321-82
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。