小型表示灯 :「LED点滅灯」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯
Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
幅(mm)66 高さ(mm)125.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)40 音色
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP53(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 取付径(Φmm)64 音色
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.28 高さ(mm)149.5 消費電力(W)3.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ84、台座付きタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単 点滅。多機能タイプ。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。
幅(mm)84 高さ(mm)168 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Φ64、電球ソケット、点滅 / 点灯、電球ソケットにそのまま取付けられる 電球機器(E26)にそのまま使用できるランプソケット式のLED表示灯です。独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しており、独自のレンズカットで美しく高い視認性を確保しています。保護特性IP54(防水ソケットおよび防水スポンジ使用時)です。
幅(mm)64 質量(kg)0.2 高さ(mm)98 消費電力(W)2.5 取付径(Φmm)64 音色 定格制御電源電圧(V)100 AC
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP67に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷

シュナイダーエレクトリックLED表示灯 Φ84 LAX-Aシリーズ 点滅/点灯
Φ84、直付けタイプ、点滅 / 点灯、一般的な3本ネジで取付ける点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。取付け用オプション品を豊富に取り揃えているので、設置場所に応じて、取付け方法をお選びいただけます。点滅速度を本体で簡単に調節できます。点灯、点滅、上下交互点滅の閃光パターンを外部信号で制御できます。無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。保護特性は、円形台座付きタイプでIP43、直付けタイプでIP23です。(正方向取付け時)直付けタイプに、。オプションでラバーベースを装着するとIP66に対応します。
幅(mm)84 質量(kg)0.21 高さ(mm)149.5 消費電力(W)1.5 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります