「定格電圧(V)」から絞り込む
表示灯 実装ホールサイズ:8mmフエニックス・コンタクト7日以内出荷
Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169型式アクティブ、フレキシブル寸法(mm)94(ケーブルエンド)質量(g)1.035極数1シリーズHS LCAレンズ径(Φmm)5材質(絶縁体)PCヘッド形状球状使用周囲温度(℃)-20~80ランプの種類LED保護IP68アズワン品番65-7245-41穴径(mm)8(H7)直径(mm)10(開口直径)インジケータ1(1行×1列)ケーブルタイプリッツ線付き信号灯終端スタイルリードワイヤ
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
ページ: 1/ 3
フラッシュ表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378~¥23,980~
回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378¥23,980
表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥15,378~¥13,980~