小型表示灯 :「LED 信号」の検索結果
関連キーワード
Phoenix Contact の信号ランプは、SMD-LED 5 mm (色: RGB )付きの 10 mm 信号光で、壁の厚さ 1.5 mm から組み立てられます。黒色ハウジングはポリカーボネート( UL94-V0 )製で、94 mm スズめっきフリーワイヤエンドが 4 つあります。IP68 等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●製品ライン:照明●コード番号:230-1169
型式アクティブ、フレキシブル
寸法(mm)94(ケーブルエンド)
質量(g)1.035
極数1
シリーズHS LCA
レンズ径(Φmm)5
材質(絶縁体)PC
ヘッド形状球状
使用周囲温度(℃)-20~80
ランプの種類LED
保護IP68
アズワン品番65-7245-41
穴径(mm)8(H7)
直径(mm)10(開口直径)
インジケータ1(1行×1列)
ケーブルタイプリッツ線付き信号灯
終端スタイルリードワイヤ
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります
表示灯・積層信号灯・シグナリング の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。