38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(7)
AC100(2)
AC200(2)
AC220(2)
AC/DC6(2)
AC/DC24(8)
DC5(5)
DC12(22)
DC24(22)
その他(2)
定格電圧(V)をもっと見る
形状弾頭形 光源LED
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式APN122DN 仕様IDEC製 保護構造IP65 付属品LED AC/DC24V球付
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100~200 発光色 レンズ色 形状その他 取付穴径(Φmm)8 光源LED LEDランプΦ3 パネルカット寸法(mm)8.2 結線方式リード線 材質ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1.5~2.5
1個
990 税込1,089
当日出荷

定格電圧(V)AC220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-117
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC220 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-102
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

定格電圧(V)AC110 発光色 形状 取付穴径(Φmm)22.3/25.5 光源LED エスコ品番EA940DB-112
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷

LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 動画あり
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形 外径(Φmm)100 光源LED 取付場所屋内/屋外 防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時 取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 保護構造IP65 取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0) 光源LED
1個ほか
998 税込1,098
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
658 税込724
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 逆方向電圧(V)100
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

定格電圧(V)DC12 形状 取付穴径(Φmm)12 光源LED
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0) 光源LED 保護構造IP65
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
569 税込626
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
589 税込648
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

定格電圧(V)- 形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
549 税込604
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED
1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
559 税込615
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
569 税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

定格電圧(V)- 形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります