27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
-(2)
AC24(12)
AC/DC6(5)
AC/DC12(3)
AC/DC24(16)
DC5(6)
DC6(6)
DC12(28)
DC24
その他(13)
定格電圧(V)をもっと見る
レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
658 税込724
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
499 税込549
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
989 税込1,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED
1個ほか
519 税込571
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
649 税込714
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 保護構造IP65 取付穴径(Φmm)12.2(+0.2~0) 光源LED
1個ほか
998 税込1,098
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
特価
649 税込714
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
969 税込1,066
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
929 税込1,022
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0) 光源LED 保護構造IP65
1個ほか
特価
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個ほか
599 税込659
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
当日出荷から118日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED
1個ほか
特価
549 税込604
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)10 光源LED
1個ほか
689 税込758
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
579 税込637
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)9 光源LED
1個ほか
679 税込747
3日以内出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途パネルカットΦ30mm用 定格電圧(V)AC/DC24 発光色 形状 取付穴径(Φmm)38 光源LED 型式APN122DN 仕様IDEC製 保護構造IP65 付属品LED AC/DC24V球付
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります