絞り込み
ブランド
  • CLIFFORD AND SNELL(1)
定格電圧(V)
  • 24
  • AC200/220(1)
  • AC24(4)
  • AC100(2)
  • AC200(1)
  • AC/DC24(5)
  • DC12(1)
  • DC24(4)
発光色
  • 発光色その他(1)
  • 発光色グリーン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月18日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
24
AC200/220(1)
AC24(4)
AC100(2)
AC200(1)
AC/DC24(5)
DC12(1)
DC24(4)
表示灯 ブザー付 CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付CLIFFORD AND SNELL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

大型表示灯