絞り込み
ブランド
  • 日恵製作所
  • マルヤス電業(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • CLIFFORD AND SNELL(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • WERMA(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
定格電圧(V)
  • AC24(1)
  • AC100(1)
  • AC/DC24(1)
  • DC24(1)
発光色
  • 発光色イエロー(1)
  • 発光色グリーン(1)
  • 発光色ブルー(1)
  • 発光色レッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC24(1)
AC100(1)
AC/DC24(1)
DC24(1)
大型LEDニコモア 日恵製作所大型LEDニコモア日恵製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
地球に優しい回転灯。同クラス電球式と比べて電気代も約3分の1独自の2段構造反射板に超高輝度LEDを160個(緑と青は128個)配置。大きな発光面積を確保することで、上下方向からの視認性も増しています。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく長くご使用できます。回転と点滅を外部入力で制御できます。また内部ディップスイッチにて、高速回転と低速回転の切り替えや全点滅と上下交互点滅の切り替えができるので、お好みのほうを選ぶことができます。スピーカーを搭載した機種では、2種のメロディと2種の警告音の電子音を出力できます。内蔵メロディは「It’s a small world」と「キラキラ星」から選択ができます(※機能欄に電子音有品番のみ)
形状弾頭形外径(Φmm)170光源LED材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)ポリカーボネート樹脂使用温度範囲(℃)-10~50種別大型LED回転灯保護構造IP23閃光数(min-1[回/分])(回転)高速220、低速100、(点滅)50

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

大型表示灯