角形パイロットランプ :「端子 3.5」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(2)
AC200/220(1)
AC400/440(1)
AC115/120(1)
AC230/240(1)
AC380(1)
AC/DC6(1)
AC/DC12(1)
AC/DC24(1)
DC110(1)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

形状角平形(記名式) 品名パイロットライト 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります