22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(4)
AC110(4)
AC220(4)
AC/DC24(4)
AC/DC110(4)
AC/DC220(4)
DC5(5)
DC12(5)
DC24(6)
DC110(4)
定格電圧(V)をもっと見る
1個
739 税込813
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光 品名表示灯 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯 保護構造IP40 照光方式LED 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
689 税込758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品名表示灯 保護構造IP65 端子種別ねじ締め端子 (M3.5) 光源LED 胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
1個
1,598 税込1,758
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

胴体長20mm、丸胴形Φ12シリーズ。押ボタンスイッチ形A3Cシリーズと同タイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形のため穴あけが容易。
仕様有色発光 品名表示灯 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH
1個
1,398 税込1,538
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様有色発光 品名表示灯 照光方式LED 端子種別タブ (#110)/はんだづけ共用端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 光源LED 使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 分割方式無分割 胴体形状角胴形
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
889 税込978
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
279 税込307
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

胴体長23mmの短胴化を実現。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
光源LED
1個
589 税込648
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
539 税込593
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様LED内蔵 品名照光部 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4
1個
409 税込450
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品名本体部 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH アズワン品番64-3377-09
1個
389 税込428
31日以内出荷

1個
579 税込637
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

仕様LED内蔵 品名照光部 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4
1個
409 税込450
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
569 税込626
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
479 税込527
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押ボタンスイッチ形A3Dシリーズと同じタイプ。高輝度で均一な面照光。丸胴形で穴あけが容易。
品名表示灯 保護構造IP40 照光方式LED 端子種別はんだづけ端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH 順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50 逆方向電圧(V)絶対最大値:4 胴体形状丸胴形(Φ8mm)
1個
919 税込1,011
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

品名本体部 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 使用周囲湿度35~85%RH アズワン品番64-3377-18
1個
519 税込571
31日以内出荷

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング