角形パイロットランプ :「回転 表示 板」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12~24(1)
従来の電球とモーターによる反射板の回転灯に変わる高輝度の車載用警告灯。 シガープラグには点滅パターン切替スイッチがついており、24通りのフラッシュパターンが選べます。緊急度合いや夜間や,その場の状況に合わせて即座にパターン選択・切替が可能です。 使用温度範囲が-30~65°、過酷な環境下での使用も可。特殊車両の警告灯、高速道路の警告灯として、寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用が可能です。 IP66の高い保護特性。標準仕様は吸盤付きマグネット固定。
種類車載灯 定格電圧(V)DC12~24 光源LED LED使用数(個)6(1W3連) 使用温度範囲(℃)-30~65 質量(g)1200 消費電力(W)30 機能24パターン 保護構造IP66
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります