42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100/110(13)
AC24(42)
AC100(25)
AC110(28)
AC200(24)
AC220(27)
AC/DC24
DC5(15)
DC12(45)
DC24(73)
定格電圧(V)をもっと見る
光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)36 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
999 税込1,099
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴22 光源LED
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30 光源LED
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

光源LED 付属品取付金具、充電部カバー(本体一体化構造) 幅(mm)40 保護構造IP40(閉鎖形) 端子形状角ワッシャ付M3.5プラスマイナスねじ(クイック端子) 定格周波数(Hz)50/60 保存温度(℃)-25~55および24時間を超えない短期間で70以下(ただし,氷結,結露なきこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間:100以上(DC500Vメガーにて) 使用周囲温度(℃)-20~40(ただし、氷結、結露なきこと) 標高(m)2000以下 汚染度(使用環境)3 色(本体)黒色(枠) 適合パネル厚さ(mm)1~6 相対湿度(%RH)45~85(ただし、氷結、結露なきこと)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30 シリーズHN2Pシリーズ
1個
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴31×67 光源LED
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状平形 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1個
特価
639 税込703
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED
1個
849 税込934
3日以内出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴35×75 光源LED
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
739 税込813
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
899 税込989
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状長角 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
669 税込736
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状長角 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
619 税込681
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP40防油形
1個
649 税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります