絞り込み
ブランド
  • マルヤス電業(3)
定格電圧(V)
  • DC120
  • AC200/220(11)
  • AC100/110(9)
  • AC24(53)
  • AC100(29)
  • AC110(34)
  • AC120(7)
  • AC200(24)
  • AC220(32)
  • AC240(7)
  • AC400(12)
  • AC440(15)
  • AC/DC24(54)
  • DC2.8(9)
  • DC5(13)
  • DC6(16)
  • DC12(36)
  • DC24(72)
  • DC30(8)
  • DC110(11)
  • その他(6)
取付穴径(Φmm)
  • 22.3(1)
  • 25.5(1)
  • 30.5(1)
発光色
  • 発光色イエロー(3)
  • 発光色オレンジ(2)
  • 発光色グリーン(2)
  • 発光色ブルー(3)
  • 発光色ホワイト(2)
  • 発光色レッド(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
DC120
AC200/220(11)
AC100/110(9)
AC24(53)
AC100(29)
AC110(34)
AC120(7)
AC200(24)
AC220(32)
AC240(7)
AC400(12)
AC440(15)
AC/DC24(54)
DC2.8(9)
DC5(13)
DC6(16)
DC12(36)
DC24(72)
DC30(8)
DC110(11)
その他(6)
定格電圧(V)をもっと見る
30Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業30Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業
1,898税込2,088
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
25Φパイロット 丸形 抵抗器付 マルヤス電業25Φパイロット 丸形 抵抗器付マルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形
22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リング マルヤス電業22Φパイロット 丸形 抵抗器付き 樹脂リングマルヤス電業
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)光源LED温度上昇40K以下強度(端子部)0.8N・m 15秒間使用周囲温度(℃)-20~55種別抵抗器付絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%耐温性40℃ 93% 96時間耐寒耐熱温度(℃)-40~70耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600定格二次電圧(V)24標高(m)2000以下変圧器二次短絡断線又は発火せず保護構造IP65防油形

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ