1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、6.35 mm取り付け、612シリーズ. 5.1 mm、高コントラストスモークポリカーボネートレンズ 9 mm低プロファイルベゼルの黒色陽極酸化アルミハウジング IP67等級のシール構造 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 圧着工具も別売りで用意(品番 ; 321-2773 321-2773 )
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 6.4mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA長さ = 27.2mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります