丸形パイロットランプ :「拡散レンズ」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
8~48(2)
DC12(4)
DC24(3)
Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Marl 6 mm IP67マルチ電圧LEDパネルインジケータ - 660シリーズ. 6 mm取り付け プラスチックハウジング 様々なLED色 IP67等級のシール構造 はんだピン又はワイヤ終端 拡散レンズ
仕様定格電圧 = 8 → 48Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 5.9 x 4.8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードピンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 22.6mm 定格電圧(V)8→48 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)24dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

LEDインジケータ、13 mm取り付け、12 / 24 Vdc、110 / 230 Vac、528シリーズ. 低プロファイル型 10 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 17 mmベゼル、頑丈なステンレススチール製ハウジング 直射日光下でも視認可能 広視野角 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 想定寿命: 100000時間 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子 シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャが付属
仕様実装ホールサイズ = 13mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 38mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、8.1 mm取り付け、 12/24 Vdc、524シリーズ. 12.7 mmロープロファイル型の堅牢なステンレススチールハウジングに収容され、過酷な環境での使用に対応 7 mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ IP67の保護等級 直射日光下でも視認可能 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子
仕様実装ホールサイズ = 8.1mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA長さ = 36.9mm 定格電圧(V)12dc 発光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります