丸形パイロットランプ :「丸座金」の検索結果
関連キーワード
固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 12V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 48.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
固定ナット、ワッシャ. すずめっきコネクタ: カソード. 16 mm 取り付け LED インジケータ. 10 mmカラー拡散丸型レンズ、又はロープロファイルフラットレンズのタイプ 18.3 mm、光沢クロム又は黒クロム黄銅ベゼル 取り付け穴サイズ: 16.2 mm to 16.4 mm IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -25 to +60℃ 0.11インチ(2.8 mm x 0.8 mm)端子
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 16mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 4mcd長さ = 60mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 80mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 白実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 1000mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,098
税込¥4,508
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 50mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 115 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 黄実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 30mcd長さ = 55.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
LEDパネルインジケータ、19 mm取り付け穴、24 Vac/dc、230 Vac / 115 Vdc. この製品は、 0.011 インチ( 2.8 x 0.8 mm )端子を備え、固定ナット及びワッシャが付属しています。動作温度範囲: -25 → +60℃. 特長と利点. 10 mmカラー拡散丸型レンズ 22 mm径、光沢サテン、黒又はつや消しサテンクロム黄銅ベゼル 想定寿命: 100000時間 取り付け穴サイズ: 19 → 19.5 mm
仕様定格電圧 = 130 V dc, 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 19mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 3mA強度 = 60mcd長さ = 67.5mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。