丸形パイロットランプ :「表示装置」の検索結果
関連キーワード
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc。照光色 = 黄。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS PRO 16 mm LEDインジケータコントロールステーション一式. RS PROシリーズのLEDインジケータは、マルチチップテクノロジーを使用し、低い電力消費量で高輝度かつ均一な発色を実現します。さらに、パネルロックナット及びキャプティブねじ止め端子によって迅速かつ簡単に取り付けられます。12 → 230 V の電圧範囲で、赤、緑、黄、青、及び白の色を選択できます。この LED インジケータの範囲は IP40 と評価され、動作寿命は 30,000 時間です。 LEDは「light-emitting diode (発光ダイオード)」の略で、電荷が通過すると点灯する半導体です。さまざまな色と電圧が用意されており、このRS PROシリーズのパイロットライトには次のような種類があります。 ; 909-2415 909-2415 . 青、12 V ac/dc ; 909-2430 909-2430 . 緑、12 V ac/dc ; 909-2449 909-2449 . 赤、12 V ac/dc ; 909-2459 909-2459 . 白、12 V ac/dc ; 909-2474 909-2474 . 黄色、12 V ac/dc ; 909-2424 909-2424 . 青、24 V ac/dc ; 909-2433 909-2433 . 緑、24 V ac/dc ; 909-2443 909-2443 . 赤、24 V ac/dc ; 909-2468 909-2468 . 白、24 V ac/dc ; 909-2477 909-2477 . 黄色、24 V ac/dc ; 909-2471 909-2471 . 黄色、120 V ac/dc ; 909-2446 909-2446 . 緑、230 V ac. 特長と利点:. 標準的な白熱電球より高輝度 すばやく簡単に取り付け可能 明るい高輝度カラーライト 超低電力消費 - 非常に高いエネルギー効率 使用温度範囲: -25 → 55 ℃ 最大30,000時間の動作寿命 色と電圧を選択可能 マルチチップ技術 IP40定格: 工具や小型ワイヤから保護。液体からは非保護. 代表的用途. パイロットライトとLEDインジケータライトは、機械又は計器用のライトで、スイッチに内蔵することもできます。機械又は産業プロセスがいつ開始 / 停止したかを示すために使用できます。さまざまな要件に対応するソリューションを提供し、信頼性の高い表示機能を実現します。次のような場所で使用されます。 自動装置 電話機 空調パネル ダッシュボードランプ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。