64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
1袋(5個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 12V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = 20mA
1袋(5個)
9,498 税込10,448
7日以内出荷

RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 230V ac照光色 = 赤ランプタイプ = LED定格電流 = 20mA
1袋(5個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS PROパックサイズ 2
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65形状 = 丸型
1袋(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

RS Pro 2色LEDインジケータ. RS Pro 2色LEDインジケータは、信頼性の高い表示が必要な場合に最適です。また、2つのインジケータを1つにまとめることで省スペースにもつながります。2色のLEDが22.5 mmの同サイズの切抜きに収まっています。スペースを節約しながら既存のパネルに機能を追加する簡単なソリューションになります。特長と利点. 最大30000時間の動作寿命. マルチチップ技術. 輝度: 40 → 60 cd/m3. すばやく簡単に取り付け可能. IP65等級(前面). キャプティブスクリュークランプ端子
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65シリーズ = LEDtec定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS PROパックサイズ
仕様定格電圧 = 24V ac/dc照光色 = 緑、赤ランプタイプ = LED実装タイプ = パネルマウント定格電流 = .20mA
1袋(5個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

RS PRO 14
仕様パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac/dc照光色 = 赤 / 緑カットアウト直径 = 22mmシリーズ = LEDtec実装タイプ = パネルマウントIP保護等級 = IP65定格電流 = ≦20mA形状 = 丸型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 17.1mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12/24 Vdc、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 12 → 28 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

UL. 12 mm平面型ベゼルIP67 LEDパネルインジケータ. 12 mm平面型ベゼルパネル取り付けLEDインジケータ。固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。特長と利点. . パネル取り付け具に埋込 . IP67等級のシールドパネル . 12 V dc → 220 V ac . 8 mmカラー拡散エポキシレンズ . 光沢クロム又は黒色クロム仕上げのめっき黄銅ベゼル . はんだラグ / ファストン端子. 用途:. . プロセス制御 . 業務用電気機器 . 通信、レーダー . 土木工事車両、トラック、掘削機、クレーン . 電車 . HVAC、エネルギー管理 . エレベータ . 工作機械
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = ファストン、はんだラグIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型定格電流 = 20mA長さ = 32.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro 14 mm LEDインジケータ、タブ端子. RS Proがお届けする高品質のLEDインジケータ製品です。各インジケータは、16 mmクロムベゼルにより、コンパクトで耐久性に優れた造りになっています。取扱いの利便性向上と容易な取り付けを実現するため、インジケータにははんだラグ端子が付いています。信号や警告灯、あるいは表示灯としての用途でも、ニーズに合うさまざまな色を取り揃えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 10 mmカラー拡散エポキシレンズ さまざまなAC電圧 16 mmクロムベゼル 長寿命、低消費電力. LEDを選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 110V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 14mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 6mA強度 = 80mcd長さ = 61mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

UL. RS Pro 12 mm LEDインジケータ、IP40. RS Proがお届けする高品質のインジケータ製品です。各インジケータは、コンパクトで耐久性に優れた作りで、IP40等級の保護性能を備えています。屋内外の過酷な環境での使用に最適です。すばやく簡単に取り付けできるのがこれらのインジケータの一番の特長です。各ユニットには便利なピン端子が付いています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. 固定ライト 取り付け穴サイズ: 12 mm 突出型クロムベゼル ピン端子 保護等級: IP40. LEDを選択する理由. 優れた性能を求めて、長寿命と低消費電力により強化されているため、LEDで前進あるのみです。ただし、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。 コスト 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。インジケータの用途. インジケータの用途は、完全にユーザー次第です。回路基板に固定して、押しボタンとスイッチに取り付けることができます。主に、これらのタイプのインジケータは、回路基板と電子設計で使用されます。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて比較的小さなサイズであるためです。これらのインジケータに固定具は付属しますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが標準で付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LEDベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 38.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

適切な直列抵抗又はその他の電流制限装置を使用せずにこれらのLEDインジケータを操作しないでください。スナップイン式LEDインジケータ、12 mm取り付け. 8 mmカラー拡散エポキシレンズ. スナップイン式なので固定用の金具不要. 黒のプラスチック製埋込型ベゼルによりLEDコントラストを強調. 500 mm長のワイヤリード接続. 想定寿命: 60000時間. 取り付け穴サイズ: O 12 mm
仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 12mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = 黒定格電流 = 20mA強度 = 2700mcd長さ = 18.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10000mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RS PRO mm LEDインジケータ. RS PROがお届けする各種のLEDインジケータは、コンパクトで堅牢な高品質構造で、はんだタブ終端を備えています。取り付けが比較的簡単なため、さまざまな用途に使用できます。3色オプションも用意されているので、無限の可能性を秘めています。信号、警告、表示などの用途に応じて選択できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。特長. mmカラー拡散エポキシレンズ 様々な電圧オプション 色オプション 低消費電力 埋込型光沢クロムベゼル. 色 LED とは?. 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。これらの LED インジケータには、適切な固定具が付属していますか?. LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = 点滅LED終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 33.9mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

RS Pro mm LEDインジケータ、IP67. RS Proがお届けするこれらのインジケータは、関連する用途で警告と注意を促すための優れたソリューションを提供します。赤、黄、緑の3色を用意しています。操作又は安全性に関して、回路基板又は電気設計にある種の交通信号システムを適用できます。各LEDインジケータはIP67等級なので、優れた保護性能を備え、屋内及び屋外の用途で完全に動作します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. mm高コントラスト着色拡散エポキシレンズ IP67等級 はんだタブ端子 金端子(陽極+ve) 各種電圧定格. これらのインジケータはどのように保護されていますか?. 各モデルには、IP67等級で示されている、優れた保護機能があります。完全防水ではありませんが、このシリーズのすべてのインジケータは、ほこりやその他の小さな粒子から完全に保護されています。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。LEDを選択する理由. LEDには多くの利点があります。長寿命と低消費電力が主要な特長ですが、他にもさまざまな理由が考えられます。 温度 LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。 方向性 LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。これらのLEDインジケータには、正しい固定具が付属していますか?. 各インジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。
仕様定格電圧 = 24V ac/dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = はんだタブIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 突起定格電流 = 20mA強度 = 50mcd長さ = 44mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 緑、赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 10/15mcd形状 = 丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 13.7mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 33.9mm。。UL. RS Pro 8 mm LED インジケータ IP67保護等級. RS Proがお届けするLEDインジケーターは、さまざまな用途に最適なソリューションです。本体は、はんだラグ終端ファストン端子を備え、IP67保護等級に適合するように密閉されており、過酷な環境下や屋外での使用にも適しています。RS Pro の LED インジケータは、高輝度かつ長寿命で、様々な機器での使用に適しています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を兼ね備えています。特長. . 5 mm 着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . はんだラグ / ファストン端子 . IP67 保護等級の密閉構造 . 埋込型光沢クロムベゼル. 3 色 LED とは.. 3 色インジケータには、2つの異なる色の LED が搭載されています。標準では、2つのLEDが対称的に発光し、2つのLEDが組み合わせで光を出力します。この機能を理解するには、絵の具を混ぜるのと似ています。例えば、赤と緑を混ぜると黄色になり、2つのLEDが赤と緑の場合に、インジケーターの発光は明るい黄色になります。インジケータの用途. インジケータの用途はユーザー次第です。プリント基板への固定、押しボタンやスイッチへの取り付けが可能です。このタイプのインジケータは、主に回路基板と電子機器の設計に使用されています。これは、車の回転信号など、他のタイプのインジケータと比べて、サイズが比較的小さいためです。LED を選択する理由. 長寿命と低消費電力がLEDの主な特長ですが、他にも次のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは一方向の電流に対してのみ発光するため、反射板などの追加部品の必要性が減ります。ただし、LEDインジケーターを回路基板の信号として使用する場合は該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットランプに比べて供給量が多いため、購入や運用に関するコスト効果が高いソリューションです。これらのインジケータには固定具が付属していますか.. 各 LED インジケータには、固定用のナット、ワッシャー、ガスケットが付属しています。すばやく簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd形状 = 丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

RS Pro 8 mm パネル取り付け LED インジケータです RS Pro には、高品質のパネル取り付け LED 電球インジケータが揃っています。狭い場所での照明用に製造された RS Pro LED 電球は、信頼性が高く品質に優れているすべてのモデルに最適です。5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプションで、 ProMinent 、埋込型、埋込型のベゼルスタイルを選択でき、 RS Pro はあらゆる種類の用途に対応します。IP67 等級の密閉性を備えたこれらの LED インジケータは、水や埃、及び汚れの侵入から保護されます。光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのめっき黄銅ベゼルと成形ポリカーボネート製のリアボディを備えているので、長寿命で耐摩耗性に優れています。 RS ブランドの RS ブランドの LED インジケータは、高輝度、長寿命、低消費電力を実現しています。 特長と利点 信頼性の高いパネル取り付け LED 5 mm カラー拡散エポキシレンズ又は 5 mm 無色透明オプション ProMinent 、埋込型、又は埋込型ベゼルタイプを選択可能です エポキシ密閉ワイヤをライトに これらのインジケータは IP67 等級です 光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 固定ナット及びスプリングワッシャが標準で付属します 想定寿命: 100 、 000 時間 このシリーズでは、さまざまな光出力色の製品を用意しています 用途 LED インジケータ電球は、などの幅広い用途で使用されています 電話のボイスメールシステム 自動車 自動販売機 / 売店 産業用光沢クロム、黒色又はサテングレー仕上げのベゼル。 ProMinent 、埋込型、平面型ベゼルタイプ。 P67 シーリングオプション( EN60529 )です。 固定ナット及びスプリングワッシャが付属します。
仕様定格電圧 = 6V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LED終端タイプ = リードワイヤ実装タイプ = パネルマウントIPレーティング = IP67ベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロム定格電流 = 20mA強度 = 8mcd形状 = 丸形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。定格電流 = 6mA。強度 = 6000mcd。長さ = 28.9mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. 2 V dc LEDインジケータを使用する場合は、適切な直列抵抗などの電流制限部品を必ず使用してください。8 mm超高輝度IP67 LEDパネルインジケータ. RS超高輝度パネル取り付け8 mmLEDインジケータ(5 mm色付き拡散エポキシレンズ搭載)は、光沢 / 黒クロムベゼル仕上げのいずれかを選ぶことができます。 ベゼルスタイルオプション: 突出型、埋込型、平面型 用途には、医療、通信、工学、輸送システム、特殊車両、農業用車両などがあります。特長と利点. . IP67等級のシール構造 . 高輝度 . 突出型、埋込型、平面型のベゼル . 光沢 / 黒クロムベゼル仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = ファストン、はんだラグ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 28.8mm。。固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、低電流、逆極性保護、12 / 24 V dc. RS 8 mmパネル取り付けLEDインジケータは、5 mmのカラー拡散エポキシレンズと逆極性保護ダイオード付きで、埋込型の光沢クロムベゼル仕上げになっています。 医療、通信、エンジニアリング、輸送システム、特殊車両、農業用車両を含む、幅広い用途に適しています。IP67等級のシール構造 低電流: 1 mA(概算) 高光度 埋込型光沢クロムベゼル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

定格電圧 = 220V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 3mA。強度 = 50mcd。長さ = 22.5mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

定格電圧 = 110V ac。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 8mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 突起。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 6mA。強度 = 50mcd。長さ = 22.5mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、8 mm取り付け、110 / 220 Vac、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。 これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。 これらの5 mm LEDは、8 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。 これらの製品は、幅広い定格電圧、ベゼル仕上げ、ベゼルタイプを備えています。8 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 5 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は5 mmの無色透明な超高輝度LED 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ 110 → 230 V dc ワイヤ端子 IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 2V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 12V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

仕様定格電圧 = 24V dcライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 8mmランプタイプ = LEDランプサイズ = 5 mm終端タイプ = リードワイヤIPレーティング = IP67シリーズ = Q8 Series RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

定格電圧 = 2V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 40mcd。長さ = 13.7mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6mm取り付け、ワイヤ. これらのLEDはIP67等級で、パネル取り付け用に設計されているため、屋外環境を含むほとんどの環境に適しています。これらの製品は、-40~+85 ℃の幅広い温度範囲に対応するので、潜在的な用途の数が増えます。これらの3 mm LEDは、6 mmのパネル切り抜きを必要とし、固定ナットとスプリングワッシャが付属しています。これらの製品は、2 V dc(抵抗なし)の公称 定格と1.8(最小) → 2.5 V dc(最大)の動作電圧Vopを備えています。様々なベゼル仕上げとベゼルスタイルから選択できます。6 mmのパネル取り付けLEDインジケータ 3 mmのカラー拡散エポキシレンズ又は3 mmの無色透明な超高輝度LEDs 光沢クロム、黒色クロム又はサテングレー仕上げのベゼル 突出型、埋込型、平面型ベゼルタイプ ワイヤ端子 定格電圧: 2 V dc IP67等級のシール構造 視野角: 最大100 ° 想定寿命: 100,000時間 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

定格電圧 = 24V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 14mm。ランプタイプ = LED。終端タイプ = リードワイヤ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。ベゼル色 = クロム。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 30.6mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. RS Pro LEDインジケータ、14 mm取り付け埋込型ベゼル. RS Proがお届けする、こうしたLEDインジケータは、さまざまな用途向けの優れたソリューションです。ボディは、ワイヤ終端で、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境や屋外用途でも使用できるようになっています。RS ProのLEDインジケータは、非常に明るく長寿命なので、様々な機器での使用に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . 10 mm着色拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 11 mm . ワイヤ終端 . 2色の配線: 赤色(+)アノードと黒色(-)カソードの電圧を逆にすると色を変更可能 . 3色の配線: 赤色(+)及び緑色(+)のアノードと黒色(-)カソード . IP67等級のシール構造. 3色LEDとは.. 3色インジケータには、2個の色の異なるLEDが搭載されています。標準では2つのLEDが対称に発光し、2色の混合光が出力されます。この仕組みを理解する最善の方法は、絵の具を混ぜるのと似ています。たとえば、赤と緑の組み合わせは黄色です。2つのLEDが赤と緑だった場合、インジケータから照射される光の色は、明るい黄色になります。LEDの利点. LEDの主なセールスポイントには、長寿命と低消費電力がありますが、他にも以下のようなさまざまな理由が考えられます。温度 - LED は、白熱灯やネオンライトと比べて、発熱がはるかに低くなっています。方向性 - LEDは、一方向にのみ発光するため、反射板などの追加のコンポーネントの必要性が低減します。ただし、LEDインジケータが回路基板の信号として使用される場合、これは該当しません。コスト - 一般的に、LEDは標準的な電球やパイロットライトに比べて供給量が多いので、購入や運用に関してコスト効果が高いソリューションです。 このLEDインジケータを操作するときは、適切な直列抵抗などの電流制限装置を必ず使用してください。これらのインジケータはどのような保護機能を備えていますか.. 各LEDインジケータは、IP67の保護等級です。完全防水ではありませんが、埃やその他の小さな粒子から完全に保護されます。また、最大で30分間、水に完全に浸漬(最大水深1 m)することもできます。この機能がどのように使用されるかは、用途によって異なりますが、上記のガイドラインに正しく従えば、LEDはスムーズに動作し続けます。これらのインジケータに固定具は付属しますか.. 各LEDインジケータには、固定ナット、ワッシャ、ガスケットが付属しています。迅速かつ簡単に取り付けられます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

定格電圧 = 12V dc。ライト出力色 = 赤。実装ホールサイズ = 6mm。ランプタイプ = LED。ランプサイズ = 3 mm。終端タイプ = はんだタブ。IPレーティング = IP67。ベゼルスタイル = 埋込型。定格電流 = 20mA。強度 = 10mcd。長さ = 27mm。。UL. 固定ナット、スプリングワッシャ. LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 V dc、埋込型ベゼル. 信頼のRS Proがお届けするこれらのLEDインジケータは、拡散エポキシレンズと埋込型クロムベゼルを備えています。ボディには便利なはんだラグ端子が付いています。また、IP67等級の侵入保護に適合するよう密閉されており、過酷な環境な屋外用途に適しています。LEDインジケータは、非常に明るく長寿命で、低消費電力なので、様々な機器用途に適しています。. 3mmカラー拡散エポキシレンズ . 最大パネル厚: 7 mm . 金のファストン端子はアノード(+)を示し、銀の端子はカソード(-)を示す . 2色LED、金のファストン(+)を接続することで一方の色で発光し、電源電圧を逆にすることでもう一色を発光
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります