27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
DC12(22)
保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様- 適合- 適合機種- 形状短胴突形(ドーム形) 文字内容- 品名パイロットライト 規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC 保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65 接点構成- ボタン形状- 端子形状Push-in式 ボタン色- 定格絶縁電圧(V)- ノッチ角度(°)- ノッチ数- 動作方式- 照光種別LED 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)- ハンドル色- 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質銀接点 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)- 鍵不抜仕様- 操作部形状- 回路- - 耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2000・1分間 ハウジング色- 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合- 材質(本体)- 外形寸法(mm)- レンズ色- レンズ形状- ケーブル長(m)- 材質(レンズ)- 材質(パッキン)- 色(本体)- コンタクト数- 入数- 挿抜回数- 相対湿度(%RH)-
1個
77 税込85
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

保護構造IP65 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります