「定格電圧(V)」から絞り込む
Φ16 A6シリーズ 表示灯(丸形)IDEC(和泉電気)(6件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
形状丸取付穴径(Φmm)16光源LED保存温度(℃)-30~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)12×18最大彫刻深さ(mm)0.5LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
フラッシュシルエット CWシリーズ(ねじ端子タイプ)IDEC(和泉電気)翌々日出荷から3日以内出荷
適合-材質(本体)-外形寸法(mm)-レンズ色-レンズ形状-ケーブル長(m)-材質(レンズ)-材質(パッキン)-色(本体)-コンタクト数-入数-挿抜回数-相対湿度(%RH)-
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3