4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現&ブザー付
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 動作モード回転モード/点滅モード 機能ブザー付 寸法(Φ×高さH)(mm)118×157 寸法(Φmm)118 電池単1電池×2本(別売)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国土交通省新技術情報提供システムNETIS登録品です。(KK-150051-A)&パワーLEDを使用し高輝度かつブザーが搭載されています。&連続動作時間約20時間&昼夜で600m以上の視認距離があります。&シリコンゴムラバー装着の耐衝撃設計&保護特性IP24&ブザー音圧78dB&簡易盗難防止金具付き
用途工事現場、工場内、各設備点検時など注意喚起や危険防止の用途に使用できます。 質量(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×109×70 騒音値(dB)78 電池単3電池×3本(別売) 点滅変則点滅 光度(cd)200
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワーLEDを使用し、屋外晴天下でも十分な明るさを実現
用途トンネルでの追突防止や工場や高所作業時の注意喚起に。 寸法(Φ×高さH)(mm)118×157 寸法(Φmm)118 電池単1電池×2本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日恵製作所LED電池式警告灯
電池式小型回転灯では最高級クラスの明るさ どの方向でも防水性を維持します
用途トンネルでの追突防止や高所作業時の注意喚起に。 質量(kg)0.2 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 寸法(Φmm)88 保護等級IP55 電池単3電池×3本(別売) 動作モード回転モード/点滅モード 連続動作時間回転:約15時間、点滅:約30時間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります