丸形パイロットランプ :「A2」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24(7)
AC100(7)
AC110(6)
AC200(7)
AC220(7)
AC400(6)
AC440(6)
AC/DC24(7)
DC24(7)
DC30(6)
定格電圧(V)をもっと見る
形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
839 税込923
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

マルヤス電業表示灯
エコ商品
定格電圧(V)200/220 形状長角 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 光源電球 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別全電圧式 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2000 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600(照光部:AC/DC250) 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
539 税込593
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 光源LED 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別抵抗器付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)24 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 光源LED 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別抵抗器付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)24 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 光源LED 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別抵抗器付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)24 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 保護構造IP65防油形
1個
1,798 税込1,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0) 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 種別トランス付 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm 耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 定格二次電圧(V)5.5 標高(m)2000以下 変圧器二次短絡断線又は発火せず 変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球) 保護構造IP65防油形
1個
799 税込879
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング