7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
AC200(1)
AC/DC100(1)
AC/DC200(1)
DC5~60(4)
DC24(1)
DC60(1)
DC100(1)
DC200(1)
定格電圧(V)DC5V~DC60V 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)DC15(10~15) レンズ色乳白 内蔵抵抗器1/2Wカーボン抵抗器 結線方法はんだ付け
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

抵抗器内蔵の高輝度LED表示灯です AC/DC100V用電源にダイレクトに接続出来ます
用途電源表示灯用電源のON、OFF表示灯 使用温度範囲(℃)-20~55 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂 定格電流(mA)1~2.5 内蔵抵抗器チップ抵抗器 結線方法リード線 UL1430 AWG24 内蔵ランプチップLED(ESD) ブリッジタイプダイオード:チップタイプ ツェナータイプダイオード:チップタイプ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水・防滴タイプでIP65認定品です。 長さ200mmのリード線付です。 環境制限下対応のLED表示灯です。 動作温度範囲が-30~+85℃まで適用となっております。
用途通電表示や警告表示などに 定格電圧(V)AC/DC5~60 レンズ色透明 形状その他 取付穴径(Φmm)10 光源LED パネルカット寸法(mm)10.2 内蔵ランプチップLED 結線方式リード線(200mm) 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂 仕様モールドフレーム 質量(g)5.2 絶縁耐圧AC2000V/1分間(充電部アース間) 絶縁抵抗(MΩ)DC500V100以上(充電部アース間) 定格電流(mA)2.0~6.0、AC/DC13~17
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5~60 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)1.8~6.0 内蔵ランプチップLED(ESD付) 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ)(内蔵レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂 パネルカット寸法(mm)Φ7.2 結線方法はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5~60 使用電圧範囲(V)DC5~60 定格電流(mA)1.8~6.0 内蔵ランプチップLED(ESD付) パネルカット寸法(mm)Φ8.2 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 材質(レンズ)ポリカーボネート樹脂(透明) 材質(フランジ)ポリカーボネート樹脂 結線方式はんだ付け
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1. DC専用フリー電源仕様へ。 DC5V.C60Vまでのフリー電源仕様(抵抗無しタイプは除く)。2. 各部品のオールチップ化。3. 本体に底ベース取付孔を設け、底抜け防止(モールドタイプのみ)
材質(本体)ポリカーボネート樹脂 レンズ色透明 定格電圧 DC V5~60 定格電流(mA)1.8~6.0 パネル有効締代(mm)1~10 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.02MB) 結線方法はんだ付け
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂、IPパッキン:乳白ナイロン
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります