絞り込み
ブランド
定格電圧(V)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
576件中 561576
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ120 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ106 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
15,980税込17,578
1台
6日以内出荷から53日以内出荷
ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)ハーモニーブランド Φ84 LED回転灯 24Vアロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
14,980税込16,478
1台
6日以内出荷
TWSシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)TWSシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
499税込549
1箱(2個)
翌々日出荷
アトリウム 延長ハーネス 日恵製作所アトリウム 延長ハーネス日恵製作所
3,198税込3,518
1本
4日以内出荷
防水コネクター付き 日の当たる場所にパネルのみ取付可能
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス延長コード(m)5
アトリウム延長ハーネス 日恵製作所アトリウム延長ハーネス日恵製作所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
防水コネクター付き
用途ソーラー製品の、本体とソーラーパネルを分離延長したい時に使用します。対応機種アトリウム600/アトリウム450分離型/ニコソーラー・ボイス延長コード(m)1
フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエット LBシリーズ 表示灯IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)18.2
プラトーヘッド 表示灯 M3U omron(オムロン)プラトーヘッド 表示灯 M3Uomron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
品名表示灯照光方式LED端子種別コネクタ
保守用部品 30MM IDEC(和泉電気)保守用部品 30MMIDEC(和泉電気)
189税込208特価
1パック(2個)
当日出荷から81日以内出荷
表示灯  16MM IDEC(和泉電気)表示灯 16MMIDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1台
翌々日出荷
定格電圧(V)AC/DC24形状取付穴径(Φmm)18.2光源LED
表示灯 マルヤス電業表示灯マルヤス電業
989税込1,088
1個
10日以内出荷
定格電圧(V)200/220形状長角取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)光源電球RoHS指令(10物質対応)対応
表示灯(丸胴形Φ8) M2D omron(オムロン)表示灯(丸胴形Φ8) M2Domron(オムロン)
499税込549
1個
65日以内出荷
アズワン品番64-3377-28
表示灯(大型角胴形)表示部丸形 M2P omron(オムロン)表示灯(大型角胴形)表示部丸形 M2Pomron(オムロン)
559税込615
1個
翌々日出荷
品名単品分割方式無分割
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部 omron(オムロン)表示灯(Φ8) M2D (丸形) 照光部omron(オムロン)
409税込450
1個
70日以内出荷から78日以内出荷
仕様LED内蔵品名照光部保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RH順電流(mA)標準値:20、絶対最大値:50逆方向電圧(V)絶対最大値:4
表示灯(Φ8) M2D (丸形) 本体部 omron(オムロン)表示灯(Φ8) M2D (丸形) 本体部omron(オムロン)
519税込571
1個
49日以内出荷
品名本体部保護構造IP40保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと)使用周囲湿度35~85%RHアズワン品番64-3377-27
耐火形表示灯 IDEC(和泉電気)耐火形表示灯IDEC(和泉電気)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
形状丸形

パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります

丸形パイロットランプ