絞り込み
定格電圧(V)
- DC6
- AC200/220(8)
- AC6(16)
- AC12(26)
- AC24(53)
- AC100(20)
- AC110(25)
- AC200(14)
- AC220(22)
- AC400(12)
- AC440(15)
- AC/DC6(13)
- AC/DC12(27)
- AC/DC24(54)
- DC2.8(10)
- DC5(13)
- DC12(36)
- DC24(72)
- DC30(8)
- その他(6)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
- 16(1)
- 22(7)
- 22.3(3)
- 25.3(2)
- 25.5(2)
- 30.5(1)
発光色
アンバー(10)
イエロー(10)
オレンジ(1)
グリーン(11)
ブルー(11)
ホワイト(10)
レッド(12)
ブランド
- モノタロウ(1)
- IDEC(和泉電気)(12)
- 富士電機(3)
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC12(26)
AC24(53)
AC100(20)
AC110(25)
AC220(22)
AC/DC12(27)
AC/DC24(54)
DC6
DC12(36)
DC24(72)
定格電圧(V)をもっと見る

回転灯 電池式
(45件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷裏面のスイッチで回転と点滅の2動作を切替する事が出来ます。 コードレスタイプなので屋外での使用に便利です。 マグネット式で設置場所に困りません。用途マグネット付。形状円筒形高さ(mm)99定格電圧(V)DC6光源LED使用乾電池単3形4本連続点灯時間72時間点灯方式手動動作回転・点滅LED使用数(個)15販売区分業務用
TWシリーズ パイロットライトΦ22(丸形 LED)
IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65光源LED取付穴径(Φmm)22材質(リング)アルミニウム
Φ16 AP6S形 小形表示灯 丸形
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状丸穴16mm保護構造IP65レンズ形状平形光源LED本体形状一体形取付穴径(Φmm)16
TWシリーズ パイロットライトΦ22(平形 APW1形 LED)
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から32日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)形状丸保護構造IP65シリーズAPWシリーズ光源LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸平形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ22 フラッシュシルエットスイッチCWシリーズ パイロットライト (丸突形)
IDEC(和泉電気)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)22.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (丸形)
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から32日以内出荷形状丸光源LED取付穴径(Φmm)25.3
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 丸形
IDEC(和泉電気)¥1,998~税込¥2,198~1台4日以内出荷から32日以内出荷形状丸取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65発光色ピュアホワイト光源LED本体形状分離形取付穴径(Φmm)25.3
『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 角形パイロットランプ
- 丸形パイロットランプ
- 集合灯