28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(11)
AC24
AC100(11)
AC200(13)
AC220(12)
AC/DC24(29)
DC5(11)
DC6(12)
DC12(23)
DC24(32)
定格電圧(V)をもっと見る
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 材質(リング)アルミニウム
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 保護構造IP65 シリーズAPWシリーズ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

LEDパイロットライト モノタロウ 動画あり
光源にLEDを用いた商品になります。
用途スイッチにつながれた機器の運転状態の確認に 形状丸形(金属リング) 取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0) 光源LED球 温度上昇40K以下 強度(端子部)0.8N・m 15秒間 使用周囲温度(℃)-20~55 絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V) 相対湿度45~85% 耐温性40℃ 93% 96時間 耐寒耐熱温度(℃)-40~70 耐衝撃(m/s2)490 耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm 標高(m)2000以下 保護構造IP65防油形 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HWシリーズ 表示灯
形状 光源LED 仕様Φ22.表示灯.スタンダードタイプ.幅広い使用電圧に対応 保護構造IP65
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)表示灯 16MM
定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)18.2
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)角穴18.2
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)22.3 光源LED 保護構造IP65
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22.3 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 本体形状分離形
1台
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 端子形状ねじ 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

発光色ピュアホワイト 形状 取付穴径(Φmm)25.3 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

『パイロットランプ』には他にこんなカテゴリがあります