FA現場のお役立ち情報
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形リミットスイッチ HL-5000 omron(オムロン)小形リミットスイッチ HL-5000omron(オムロン)(8件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から97日以内出荷
小形・低価格で実用性の高いリミットスイッチ。 ヘッドとボックス、およびカバーは凹凸状のかみ合わせ方式を採用し、堅牢性を維持。 独自のヘッド構造によりOTが大きくとれ、円滑な動作が可能。 ボックスのコンジット口を開放した配線作業のやりやすい構造。 ccc規格取得。
用途印刷機械、成形機、軽機械などに最適。質量(g)約130~190使用周囲温度(℃)-10~65(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95
2回路リミットスイッチアクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチアクチュエータ単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から80日以内出荷
2回路リミットスイッチヘッド単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチヘッド単品omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッド omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ付ヘッドomron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
小形重装備リミットスイッチ用レバー D4A omron(オムロン)小形重装備リミットスイッチ用レバー D4Aomron(オムロン)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から62日以内出荷
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
749税込824
1個
当日出荷から51日以内出荷
DLミニリミットスイッチ Panasonic(パナソニック)DLミニリミットスイッチPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
接点強制開離・耐環境性に優れ、経済性も備えた小型リミットスイッチ。
用途食品加工、包装機等の軽機械、組立ライン等一般工場設備定格(抵抗負荷)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A、(誘導不可)AC125V/6A、250V/6A、380V/6A、DC24V/5A、60V/1.5A、220V/0.3A接点構成2回路双断型(lalb)使用湿度範囲95%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(初期)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-30~80(ただし、低温時は氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)(接点初期)25以下(5~6Vの直流電圧で1A電流値にて電圧降下法によります)接点材質AgCdO接点耐衝撃(m/s2)980(10G)以上、(誤動作衝撃)294(30G)以上最大操作頻度120回/分機械的寿命1000万回以上(開閉頻度120回/分)耐振性10~55Hz(複振幅1.5mm)電気的寿命15万回以上(開閉頻度20回/分)定格容量(6A380V AC抵抗負荷)にて耐電圧(V)(非連続端子間<初期>)1,000(1分間)、(各端子と非充電金属部間・各端子とアース間)2,500(1分間)
2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ アクチュエータ単品omron(オムロン)
96税込106特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
一般リミット D4C omron(オムロン)一般リミット D4Comron(オムロン)
799税込879
1個
当日出荷から121日以内出荷
一般リミット WL omron(オムロン)一般リミット WLomron(オムロン)
599税込659
1個
当日出荷から121日以内出荷
2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)2回路リミットスイッチ WLシリーズomron(オムロン)
979税込1,077
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□N omron(オムロン)小型重装備リミットスイッチ レセプタクル・ボックス D4A-□Nomron(オムロン)
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷から61日以内出荷
保護構造(準拠)IP67、NEMA規格1、2、3、4、4X、5、6P、12、13耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min、(充電金属部とアース間)AC2200V 50/60Hz 1min、(各端子と非充電金属部間)AC2200V 50/60Hz 1min
小形リミットスイッチ専用取りつけプレート omron(オムロン)小形リミットスイッチ専用取りつけプレートomron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から75日以内出荷
従来、形WLをご使用いただいていた機器、装置に、専用プレートをつけることによって、ドッグ、カムの位置を変えずに、形D4Cと置き換えが可能です。
Telemecanique SensorsXCRZ03 TELEMECANIQUE SENSORSTelemecanique SensorsXCRZ03TELEMECANIQUE SENSORS
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様アクチュエータタイプ = レベルシリーズ = XCR長さ = 200mm動作温度 Min = -25℃リミットスイッチレバー Xcrz - スチール角型ロッド 6 mm 、 L = 200 mmRoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウム azbil(旧:山武)アクチュエータ調節ローラレバー硬化鋼耐食アルミニュウムazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様●適合形番(代表例):1LS3-J□H材質硬化鋼(ローラ)、炭素鋼(ねじ)品名ローラレバーレバー長さ(mm)26~89取付ねじ六角穴付きボルトローラ幅W(mm)6.4ローラ径(Φmm)19環境耐熱、耐寒関連資料(2.21MB)
シールナットケーブル azbil(旧:山武)シールナットケーブルazbil(旧:山武)
669税込736
1個
29日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~50mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.2-Φ9.5PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
529税込582
1個
4日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態PNPオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:軟鋼azbil(旧:山武)
669税込736
1個
4日以内出荷
シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ10.6-Φ13PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
579税込637
1個
13日以内出荷
電源電圧DC10~30V(リップル10%以内)検出方式広光芒反射形検出距離0~100mm出力形態NPNオープンコレクタ動作形態ライトオン/ダークオン 動作切替スイッチにて切替
シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂 azbil(旧:山武)シールナットケーブルΦ8.8-Φ10.6PF1/2材質:樹脂azbil(旧:山武)
569税込626
1個
7日以内出荷
定格電源電圧DC12/24Vコード長さ(cm)30外径M12設定表示特性耐油動作距離(mm)8動作形態NO
2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
969税込1,066
1個
当日出荷から121日以内出荷
電圧(V)-使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)漏れ電流(mA)-
2回路リミットスイッチ 側面取りつけプレート omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 側面取りつけプレートomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
61日以内出荷
仕様側面取りつけプレート
一般リミット(新) HL omron(オムロン)一般リミット(新) HLomron(オムロン)
999税込1,099
1個
欠品中
一般リミット D4A omron(オムロン)一般リミット D4Aomron(オムロン)
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット VE omron(オムロン)一般リミット VEomron(オムロン)
209税込230
1個
61日以内出荷から107日以内出荷
リミットスイッチ用補助アクチュエータ azbil(旧:山武)リミットスイッチ用補助アクチュエータazbil(旧:山武)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から51日以内出荷
レバー長さ(mm)38.1関連資料(2.21MB)
2回路リミットスイッチ ターミナルプレート omron(オムロン)2回路リミットスイッチ ターミナルプレートomron(オムロン)
82税込90
1個
9日以内出荷
仕様ターミナルプレート
2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示灯付きカバー単品omron(オムロン)
939税込1,033
1個
61日以内出荷
タイプ一般形(基準形、高感度形・高精度形)/長寿命形 (基準形、高感度形・高精度形)
2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品 omron(オムロン)2回路リミットスイッチ 表示ランプつきカバー単品omron(オムロン)
1,398税込1,538
1個
31日以内出荷
使用周囲温度(℃)-10~+80(基本形)環境対応-動作表示灯ネオンランプ漏れ電流(mA)約0.6
一般リミット ZC omron(オムロン)一般リミット ZComron(オムロン)
62税込68
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット SHL omron(オムロン)一般リミット SHLomron(オムロン)
219税込241
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
一般リミット SC omron(オムロン)一般リミット SComron(オムロン)
179税込197
1個
31日以内出荷から82日以内出荷
汎用タテ形リミットスイッチ