絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • TELEMECANIQUE SENSORS(140)
  • omron(オムロン)(65)
  • azbil(旧:山武)(61)
  • 富士電機(8)
  • Pizzato(8)
  • オリエンタルモーター(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リミットスイッチ(トッププランジャ形) エスコリミットスイッチ(トッププランジャ形)エスコ
5,298税込5,828特価
1個
当日出荷
仕様オムロン:WLD18-Nエスコ品番EA940DK-15A保護構造IP67アクチュエータの種類シール・トップ・プランジャ耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
リミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形) エスコリミットスイッチ(トップローラ・プランジャ形)エスコ
8,860税込9,746
1個
当日出荷
仕様オムロン:WLD28-Nエスコ品番EA940DK-16A保護構造IP67アクチュエータの種類シール・トップローラ・プランジャ耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子とアース間:AC2200V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2200V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100MΩ以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10℃~+80℃ (ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35~95%RH機械的耐久性1500万回以上電気的耐久性75万回以上 (250VAC/3A、抵抗負荷時)接触抵抗(Ω)25mΩ以下(初期値)
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°) エスコリミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°寸法(mm)40×55×103.4定格2A/250 AC、2A/48 DC可動範囲(mm)25~140
リミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°) エスコリミットスイッチ(可変ロッド・レバー形90°)エスコ
7,830税込8,613
1個
翌日出荷
仕様レバー操作角度(左右):90°寸法(mm)40×55×103.4定格2A/250 AC、2A/48 DC可動範囲(mm)25~140
汎用タテ形リミットスイッチ