絞り込み
ブランド
- ERG
- omron(オムロン)(91)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(51)
- Aratas(旧:omron)(20)
- オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(6)
- Dailywell Electronics(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

ERG ディップスイッチ, スライド, DPST
ERG¥999税込¥1,0991個7日以内出荷ポジション数 = 2。実装タイプ = スルーホール実装。接点構成 = DPST。パッケージスタイル = DIP。アクチュエータタイプ = スライド。コンタクト定格電流 = 1 A @ 100 V。機械的寿命 = 10000Operations。動作温度 Max = +100℃。動作温度 Min = -55℃。動作温度範囲 = -55 → +100℃。定格電圧 = 100V ac。特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適していません. 側面操作スイッチ. 構成を選択可能 フローはんだ付けプロセス中に洗浄液の侵入を防ぐための気密防水構造 非スイッチング定格: 5 A @ 100 V ac 接触抵抗: 10 mΩRoHS指令(10物質対応)対応