絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 日本電測(17)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • シマデン(11)
  • RS PRO(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(9)
  • CHINO(チノー)(5)
  • 加美電子工業(5)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • honeywell(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • CALEX(2)
  • CAREL(2)
  • アズワン(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • 内外電機(1)
  • 古河電工(古河電気工業)(1)
  • 東邦電子(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から71日以内出荷
温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ) E52omron(オムロン)(9件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサ(専用タイプ) E52omron(オムロン)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から42日以内出荷
温度センサ 補償導線 omron(オムロン)温度センサ 補償導線omron(オムロン)(2件のレビュー)
83税込91
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)用端子カバーomron(オムロン)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類端子カバー
温度センサE52用ルーズ・フランジ omron(オムロン)温度センサE52用ルーズ・フランジomron(オムロン)(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から42日以内出荷
仕様温度センサアクセサリ材質(本体)アルミニウム
サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)omron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
USB―シリアル変換ケーブル omron(オムロン)USB―シリアル変換ケーブルomron(オムロン)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕様オンパネオンチョウ●使用可能な パソコン:Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11●USB I/F規格:USB Specification 2.0準拠●DTE速度:38400bps質量(g)約120電源バスパワー(USBホストコントローラから供給)適合規格CEマーキング電源電圧(V)DC5消費電流(A)0.45使用周囲温度(℃)使用時:0~55、保存時:-20~60(ただし、氷結・結露しないこと)コネクタ仕様パソコン側:USB(タイプAプラグ) 温度調節器側:専用シリアルコネクタ使用周囲湿度(%RH)使用時:相対湿度10~80(ただし、結露しないこと)対応ソフトウェアCX-Thermo Ver.4.4以上
温度センサ(汎用タイプ) omron(オムロン)温度センサ(汎用タイプ)omron(オムロン)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)温湿度センサ ES2-HB-N/THB-Nomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
温湿度ロガー・ステーション用センサヘッド omron(オムロン)温湿度ロガー・ステーション用センサヘッドomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
仕様温湿度ロガー・ステーション用センサヘッド
電流検出器(CT) omron(オムロン)電流検出器(CT)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
電流検出器は温度調節器に付属されていませんので、必要な場合はご購入ください。 ヒータ断線、SSR故障、ヒータ過電流の検出にご使用ください。 三相ヒータを使用した場合、ヒータ断線/SSR故障/ヒータ過電流を検出するためには、2個の電流検出器が必要です。
耐振動(m/s2)50Hz、 98耐電圧(V/min)AC1000
非接触温度センサ ES1B omron(オムロン)非接触温度センサ ES1Bomron(オムロン)(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。 300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。 熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)約120保護構造IP65測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方出力インピーダンス(Ω)1~4k測定波長(μm)6.5~14.0応答速度63%応答にて約300ms耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回許容相対湿度(%)35~85動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと)許容電圧範囲電源電圧の90~110%受光素子サーモパイルドリフト温度/±0.4℃/℃以下
非接触温度センサ ES1C omron(オムロン)非接触温度センサ ES1Comron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル
温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサアクセサリ E52シリーズomron(オムロン)
379税込417
1個
翌日出荷から85日以内出荷
温度調節器(デジタル調節計)用変換ケーブル omron(オムロン)温度調節器(デジタル調節計)用変換ケーブルomron(オムロン)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様オンパネオンチョウ
電流検出器 omron(オムロン)電流検出器omron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
付属品リード線付き種類電流検出器(CT)リード線サイズ:AWG18耐電圧(V/min)AC1500
USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)USB-シリアル変換ケーブルomron(オムロン)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)温度センサ E52シリーズomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
翌日出荷から85日以内出荷
高精度温湿度ロガー ロガー部 omron(オムロン)高精度温湿度ロガー ロガー部omron(オムロン)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85
温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52omron(オムロン)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
温湿度ステーション omron(オムロン)温湿度ステーションomron(オムロン)
77,980税込85,778
1個
翌々日出荷
抜群の高精度計測 SDカードスロット搭載 LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能 ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱 環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h
包装機用温度センサ omron(オムロン)包装機用温度センサomron(オムロン)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52omron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から42日以内出荷
端子形状フェルール端子
端子カバー omron(オムロン)端子カバーomron(オムロン)
1,198税込1,318
1箱(10個)
翌日出荷
電流検出器(CT) omron(オムロン)電流検出器(CT)omron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
30日以内出荷から114日以内出荷
取り付けアダプタ omron(オムロン)取り付けアダプタomron(オムロン)
529税込582
1個
31日以内出荷
仕様オンパネオンチョウ種類取り付けアダプタ
温度調節器 防水パッキン Y92S omron(オムロン)温度調節器 防水パッキン Y92Somron(オムロン)
209税込230
1個
69日以内出荷から70日以内出荷
仕様温度調節器 防水パッキン Y92S
汎用タイプ温湿度センサ omron(オムロン)汎用タイプ温湿度センサomron(オムロン)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
形状リード線直出し形取付M3.5用Y形圧着端子種類シース形熱電対温度センサ使用温度範囲(℃)0~650寸法(Φ×mm)1.6×150リード線(m)3熱電対K(CA)
温度調節器 取り付けアダプタ omron(オムロン)温度調節器 取り付けアダプタomron(オムロン)
599税込659
1個
当日出荷
仕様温度調節器 取り付けアダプタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×11.8×34.7
エアサーモセンサ omron(オムロン)エアサーモセンサomron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F)品名温湿度計測タイプ使用温度範囲(℃)-25~60表示本体のLEDによるアラーム表示電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(A)0.04温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)0~99
振動&温度センサ omron(オムロン)振動&温度センサomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
30日以内出荷
温度センサ CAシリーズ omron(オムロン)温度センサ CAシリーズomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
41日以内出荷
温度センサ E52Sシリーズ omron(オムロン)温度センサ E52Sシリーズomron(オムロン)
4,898税込5,388
1個
41日以内出荷
温度センサ CAYシリーズ omron(オムロン)温度センサ CAYシリーズomron(オムロン)
8,698税込9,568
1個
41日以内出荷
エアサーモセンサ ZN-Tシリーズ omron(オムロン)エアサーモセンサ ZN-Tシリーズomron(オムロン)
86,980税込95,678
1個
41日以内出荷
電流検出器(CT) E54シリーズ omron(オムロン)電流検出器(CT) E54シリーズomron(オムロン)
1,998税込2,198
1個
41日以内出荷

温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器その他関連用品